曜日別特売
701-87-09-07 元祖 サクラメン手袋エンボス TGK(東京硝子器械) 05781754

※着用例

701-87-09-07 元祖 サクラメン手袋エンボス TGK(東京硝子器械) 05781754
701-87-09-07 元祖 サクラメン手袋エンボス TGK(東京硝子器械) 05781754

元祖 サクラメン手袋エンボス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
手の平幅(cm)22
内容量1箱(100枚)注文コード05781754品番701-87-09-07
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

研究用の使い捨て手袋は、信頼性のあるサクラメン印をご使用ください。

サイズ
S
TGK品番
701-87-09-07
中指長(cm)
約9
手の平幅(cm)
22
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.035
色
半透明
入数(枚)
100
全長(cm)
約29
エンボス加工
外エンボス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05781754
2021-01-30
用途: 軽作業
有限会社ムライ・エンタープライズ 様(不動産業)

水を使用する作業ですが従来使用していた製品(他社)よりも強度があり作業効率が良い。

対象商品 : 05781772
2020-12-17
用途: 衣類の手洗い時
製造業

衣類を手洗いする時に使用しています。
勢いよく押し洗いしている時に手首から洗剤液が入ってきてしまうので、
もう少し長さがあるといいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする