XSFS-672L(020450) XROSS FIELD AbuGarcia(アブガルシア) 05781856

XSFS-672L(020450) XROSS FIELD AbuGarcia(アブガルシア) 05781856
XSFS-672L(020450) XROSS FIELD AbuGarcia(アブガルシア) 05781856
XSFS-672L(020450) XROSS FIELD AbuGarcia(アブガルシア) 05781856
XSFS-672L(020450) XROSS FIELD AbuGarcia(アブガルシア) 05781856

XROSS FIELD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05781856
品番
XSFS-672L(020450)
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

あらゆる魚種、フィールドに対応するマルチシリーズ
技術が進歩し釣り竿も各魚種ごとに合わせたルアーロッドが生まれ、より専門的に、より快適な釣りを追い求め、釣り方も多様化する時代となりました。
多様化する反面、種類が多すぎて釣りを始めたいけど何を選べばいいのか分からない、色々買い揃えるのは大変という悩みも出てきました。
そんな悩みを解決すべく、1本であらゆる魚種、フィールド、釣り方をクロスし使用することが出来るようにと生まれた「XrossField」シリーズ。
前作で培った経験と技術を生かし、ラインナップを一から再考、時代に合わせてフルリニューアルをしました。
一目でわかる番手別魚種対応表を見ながらあなたのライフスタイル、釣りスタイルに合ったベストな1本を探しましょう。
新しくなった「XrossField」で、より多くの魚種を狙ってみましょう!

用途
ライトロックフィッシュ、アジング、メバル、バス、船、サビキ釣りなど
適合
パワー:L
タイプ
スピニング
長さ(cm)
6'7"/200.6
テーパー
ファースト
自重(g)
84
継数(本)
2
仕舞(cm)
103.5
先径(mm)
1.2
適合ルアー質量(g)
Sat Jan 10 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
適合ライン(号)
0.4-1.2
アクション
ファースト

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする