89253 ワンタッチプライベートテント 角利(角利産業) 05783509

89253 ワンタッチプライベートテント 角利(角利産業) 05783509
89253 ワンタッチプライベートテント 角利(角利産業) 05783509
89253 ワンタッチプライベートテント 角利(角利産業) 05783509
89253 ワンタッチプライベートテント 角利(角利産業) 05783509
89253 ワンタッチプライベートテント 角利(角利産業) 05783509
89253 ワンタッチプライベートテント 角利(角利産業) 05783509
89253 ワンタッチプライベートテント 角利(角利産業) 05783509

ワンタッチプライベートテント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05783509
品番
89253
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

防災士監修のワンタッチ式テント。避難所などでの着替え・休憩スペースとしてプライバシーを確保。出入口と天井はクローズ/メッシュ/オープンの3WAY。内外どちらからも開閉できるダブルファスナー。シルバーコーティング生地で外から見えにくく、車いすも出入りしやすい幅広入口。電源コード取込口付き。

付属品
収納袋、アルミマット、A4ホワイトボード、ホワイトボードマーカー
材質
テント/ポリエステル(190T)、フレーム/スチール、収納袋/ポリエステル
サイズ
(使用時)約W210×D210×H180cm/(収納時)約直径78cm
質量(g)
約5.7
耐荷重
想定利用人数 1~2人程度
型番
89300
機能
その他の機能やポイント:屋内使用を想定した備蓄・防災向けテント。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする