ワンタッチプライベートテント

ワンタッチプライベートテント - 角利(角利産業)ワンタッチプライベートテント - 角利(角利産業)ワンタッチプライベートテント - 角利(角利産業)ワンタッチプライベートテント - 角利(角利産業)ワンタッチプライベートテント - 角利(角利産業)ワンタッチプライベートテント - 角利(角利産業)ワンタッチプライベートテント - 角利(角利産業)

防災士監修のワンタッチ式テント。避難所などでの着替え・休憩スペースとしてプライバシーを確保。出入口と天井はクローズ/メッシュ/オープンの3WAY。内外どちらからも開閉できるダブルファスナー。シルバーコーティング生地で外から見えにくく、車いすも出入りしやすい幅広入口。電源コード取込口付き。

付属品
収納袋、アルミマット、A4ホワイトボード、ホワイトボードマーカー
材質
テント/ポリエステル(190T)、フレーム/スチール、収納袋/ポリエステル
サイズ
(使用時)約W210×D210×H180cm/(収納時)約直径78cm
質量(g)
約5.7
耐荷重
想定利用人数 1~2人程度
型番
89300
機能
その他の機能やポイント:屋内使用を想定した備蓄・防災向けテント。
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0578350989253
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする