画像準備中

チップ RPMT-MJ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AH4035 注文コード05786007 品番RPMT10T3EN-MJ AH4035
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥8,668
販売価格(税別)
7,880
この商品は材質など10種類から選べます 他の種類を見る
材質AH4035 形状円形 逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy FixRMill ver.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする