1441-055 無灰定量ろ紙 グレード41 55mm 100枚 ワットマン(Cytiva) 05789748

参考画像

無灰定量ろ紙 グレード41 55mm 100枚

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱
注文コード
05789748
品番
1441-055
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

無灰定量ろ紙:純度が高い、精密な定量ろ過分析に適したグレード。最大灰分含有量0.007%です。
最大灰分含有量0.007%
グレード41(粒子保持能:20-25 μm) 無灰タイプのろ紙の中では、ろ過速度が最も速いもので、粗粒子やゼラチン状沈殿物(鉄やアルミニウムの水酸化物など)を含むサンプルの分析におすすめです。また、定量的大気汚染分析では、高流速時のガス状混合物測定用の浸透紙テープとしても用いられます。あらかじめろ紙が内蔵された「ディスポーザブルフィルターファネル」もあります。

その他
【配分】0.007%【国産ろ紙相当品】No.5A
形状
円形
寸法(mm)
Φ55×0.22
品名
無灰定量ろ紙
規格
【JISP3801】5種A
グレード
41
厚さ(μm)
215
坪量(g/m2)
95
注意
※ご使用はは試験研究目的に限ります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする