日本緑十字社
スチール無地板 山型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05789958
品番
418040
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
オリジナル標識の製作に便利な無地のスチール製プレートです。
用途
オリジナル標識に。
トラスコ品番
734-2785
材質
スチール
厚さ(mm)
0.5
取付
ボルト止め(ボルト別売)
縦(mm)
300
横(mm)
225
取付穴径(Φmm)
4mmΦ×4ヵ所
表示内容
白無地