418110 スチール無地板 平板 日本緑十字社 05790177

418110 スチール無地板 平板 日本緑十字社 05790177
418110 スチール無地板 平板 日本緑十字社 05790177
418110 スチール無地板 平板 日本緑十字社 05790177

スチール無地板 平板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
05790177
品番
418110
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

オリジナル標識の製作に便利な無地のスチール製プレートです。

用途
オリジナル標識に。
トラスコ品番
734-2757
材質
スチール
厚さ(mm)
0.5
取付
ボルト止め(ボルト別売)
縦(mm)
300
横(mm)
200
取付穴径(Φmm)
4mmΦ×4ヵ所
表示内容
白無地

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする