バローベ
バローベの 手研磨
バローベの ヤスリ
バローベの 金型用ヤスリ
リフラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本組)
形状
平
幅(mm)
2.4
粒度
4
注文コード
05790766
品番
No.12910 #4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,360
この商品は
形状・幅・粒度
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。
もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。
全長(cm)
15
刃長(mm)
14
幅(mm)
2.4
厚さ(mm)
1.2
目の粗さ
#4(油目から精密目の中間の目)
形状
平
種別
金型用
粒度
4