バローベ
バローベの 手研磨
バローベの ヤスリ
バローベの 金型用ヤスリ
リフラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本組)
注文コード
05790906
品番
No.12957 #2
参考基準価格(税別)
¥44,580
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。
もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。
全長(cm)
15
刃長(mm)
16
幅(mm)
4.5
厚さ(mm)
0.9
目の粗さ
#2(中目から細目の中間の目)
形状
刀刃
種別
金型用
粒度
2