リフラー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット(6本組) 形状 幅(mm)Φ2.1 粒度2 注文コード05791082 品番No.12985 #2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥35,640 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は形状・幅・粒度など36種類から選べます 他の種類を見る

バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。
もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。

全長(cm)15 刃長(mm)15 幅(mm)Φ2.1 厚さ(mm)Φ2.1 目の粗さ#2(中目から細目の中間の目) 形状 種別金型用 粒度2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする