リフラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(12本) 注文コード 05791116 品番 12種セット No.12197 #2
参考基準価格(税別)¥83,030 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。
もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。
荒目〜中目の中間の荒さです。
セット内容
No.12910(刃長(mm):14、巾×厚(mm):2.4×1.2)
No.12911(刃長(mm):12、巾×厚(mm):2.4×1.2)
No.12930(刃長(mm):30、巾×厚(mm):2.5)
No.12940(刃長(mm):15、巾×厚(mm):2.0)
No.12952(刃長(mm):17、巾×厚(mm):4.5×1.3)
No.12957(刃長(mm):16、巾×厚(mm):4.5×0.9)
No.12965(刃長(mm):17、巾×厚(mm):5.0×1.7)
No.12970(刃長(mm):14、巾×厚(mm):1.9×1.4)
No.12972(刃長(mm):27、巾×厚(mm):3.5×2.0)
No.12981(刃長(mm):32、巾×厚(mm):φ2.0)
No.12984(刃長(mm):30、巾×厚(mm):φ2.1)
No.12985(刃長(mm):15、巾×厚(mm):φ2.1)

全長(cm)15 目の粗さ#2 セット内容セット内容については商品詳細をご覧下さい。 種別金型用 形状セット 粒度2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする