- ペットボトルブラシ アイワ 05791537 - ペットボトルブラシ アイワ 05791537 - ペットボトルブラシ アイワ 05791537 - ペットボトルブラシ アイワ 05791537

ペットボトルブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) タイププシュプシュ 注文コード05791537 品番-
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はタイプ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ペットボトルにつけるだけで、いろいろな場所を水洗いできます。
窓のサンやベランダなど、水道ホースの届かないところも水洗いできます。
毛のかたさは2種類です。頑固な泥落とし用にハード、土埃洗い用にソフトなど、使い分けもできます。
ペットボトルに液体洗剤を入れて、ご使用いただく事も出来ます。
いらなくなったペットボトルの再利用が出来ます。

使用場所キッチン 材質ブラシ台:ポリエチレン、ブラシ:ポリプロピレン 寸法(mm)34×34×63 質量(g)16 タイププシュプシュ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする