曜日別特売
KR90XLLH 保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ) 05791843

KR90XLLH 保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ) 05791843
KR90XLLH 保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ) 05791843

保持器付 カムフォロア (六角穴付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径D(Φmm)90
外径(Φmm)90
幅(mm)35
内容量1個注文コード05791843品番KR90XLLH
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。
外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。
外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。
また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。

幅C(mm)35外径D(Φmm)90内径d1(Φmm)30シール有り外径(Φmm)90幅(mm)35トラスコ品番819-8344形状円筒外輪質量(kg)2ねじ寸法(mm)M30×1.5外径形状円筒形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする