便座用取っ手

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05792063 品番AE-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

手を汚さず衛生的。

材質
本体:ABS樹脂
接着部:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系
使用場所トイレ 幅(cm)6.5 長さ(cm)10.5 耐熱温度(℃)80 高さ(cm)2.5

商品説明動画

便座取っ手 t&v サンコーSANKO
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05792063
2021-02-03
用途:
便座の上げ下げ
そば畔上 様 (飲食業)

とても良い商品ですが、両面テープが弱いです。
私は、コーキングで取り付けしました。

対象商品:
05792063
2020-06-08
用途:
小さい子たちのトイレ使用時用

子供たちが便座を上げるときに鷲掴みになるのを予防するために購入。サイズの調整がが必要でしたが、取り付け後は便座を直接持たなくても上げられるようになったので大正解でした。

対象商品:
05792063
2018-02-25
用途:
便座
その他業種

こういう機能のある製品があること自体知りませんでしたが,使ってみると,コスパがとてもよくて満足しています.

対象商品:
05792063
2017-04-03
用途:
トイレの便座を持ち上げるときに.
その他業種

手を汚すことなく便座を持ち上げられるので重宝しています.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする