※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN総ころ形 カムフォロア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径D(Φmm)
22
10
12
13
16
19
22
26
32
35
40
47
52
62
72
80
90
外径(Φmm)
22
10
12
13
16
19
22
26
32
35
40
47
52
62
72
80
90
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05792071
品番
KRV22LLH
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,047
販売価格(税別)
¥
3,679
バスケットに入れる
寸法B(mm)
13
寸法B1(mm)
36
寸法B2(mm)
23
寸法B3(mm)
-
幅C(mm)
12
寸法C(mm)
12
寸法C1(mm)
0.6
外径D(Φmm)
22
寸法F(mm)
12
寸法G(mm)
M10×1.25
寸法G1(mm)
12
寸法a(mm)
-
寸法d1(mm)
10(-0.015~0)
内径d1(Φmm)
10
寸法e(mm)
17
寸法h(mm)
4
寸法n(mm)
4
シール
有り
外径(Φmm)
22
幅(mm)
12
形状
球面外輪
質量(kg)
0.047(参考)
ねじ寸法(mm)
M10×1.25
最大締付トルク(N・m)
14
外径形状
球面形
基本動定格荷重(N [kgf])
8200[840]
基本静定格荷重(N [kgf])
14000[1420]
シールの有無
有り
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
8500
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
11000
トラック負荷容量(kN)
1.69
スタッド径(Φmm)
10
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方