サンコー
サンコーの 転倒防止用品
サンコーの ノンスリップマット
安全すべりどめシート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4枚)
注文コード
05792264
品番
KD-31
参考基準価格(税別)
¥348
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
貼るだけでズレない。取り外した後も残りません。
材質
粘着テープ:アクリル系
芯材:ポリエステル
吸着面:アクリル樹脂
種別
ノンスリップマット
幅(cm)
10
長さ(cm)
10
色
ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
100×100×3
高さ(cm)
0.3