NTN(エヌティーエヌ)
総ころ形 カムフォロア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径D(Φmm)
22
10
12
72
22
26
外径(Φmm)
22
10
12
72
22
26
幅(mm)
7
8
29
12
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05792412
品番
KRV22XLLH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,250
外径(Φmm)
22
外径D(Φmm)
22
ねじ寸法(mm)
M10×1.25
形状
円筒外輪
シール
有り
外径形状
円筒形
幅C(mm)
12
内径d1(Φmm)
10
トラスコ品番
225-3194
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05792412
KRV22XLLH
11760918
KRV22FXLLH
総ころ形 カムフォロア
NTN(エヌティーエヌ)
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)