NTN(エヌティーエヌ)
NTN総ころ形 ローラフォロア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
6
トラスコ品番
819-8251
注文コード
05793103
品番
NATV6
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
内径d・トラスコ品番
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
19
外径D(Φmm)
19
幅B(mm)
12
内径d(Φmm)
6
形状
球面外輪
シール
なし
外径形状
球面形
トラスコ品番
819-8251
質量(g)
21
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方