NATV50 NTN総ころ形 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ) 05793216

NATV50 NTN総ころ形 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ) 05793216
NATV50 NTN総ころ形 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ) 05793216

NTN総ころ形 ローラフォロア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)50注文コード05793216品番NATV50
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
外径(Φmm)90外径D(Φmm)90幅B(mm)32内径d(Φmm)50形状球面外輪シールなし外径形状球面形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする