幅B(mm)29寸法C(mm)28外径D(Φmm)72寸法F(mm)44.5内径d(Φmm)35寸法e(mm)58シール有り外径(Φmm)72トラスコ品番819-8265形状球面外輪質量(kg)0.647(参考)外径形状球面形基本動定格荷重(N [kgf])52000[5300]基本静定格荷重(N [kgf])134000[13600]シールの有無有り許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2200許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2900トラック負荷容量(kN)8.05