※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN総ころ形 ローラフォロア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径d(Φmm)
12
10
12
15
17
20
25
30
35
40
5
50
6
8
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05793392
品番
NATV12X
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
外径(Φmm)
32
外径D(Φmm)
32
幅B(mm)
15
内径d(Φmm)
12
形状
円筒外輪
シール
なし
外径形状
円筒形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方