NTN(エヌティーエヌ)
NTN総ころ形 ローラフォロア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内径d(Φmm)
20
10
12
15
17
20
25
30
35
40
5
50
6
8
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05793426
品番
NATV20X
参考基準価格(税別)
¥6,040
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
47
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
25
内径d(Φmm)
20
形状
円筒外輪
シール
なし
外径形状
円筒形
トラスコ品番
819-8237
質量(g)
258
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方