NATV50X NTN総ころ形 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ) 05793471

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTN総ころ形 ローラフォロア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径d(Φmm)50
内容量1個注文コード05793471品番NATV50X
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
外径(Φmm)90外径D(Φmm)90幅B(mm)32内径d(Φmm)50形状円筒外輪シールなし外径形状円筒形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする