NTN(エヌティーエヌ)
NTN総ころ形 ローラフォロア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内径d(Φmm)
6
10
12
15
17
20
30
35
40
5
50
6
8
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05793496
品番
NATV6XLL
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
外径(Φmm)
19
外径D(Φmm)
19
幅B(mm)
12
内径d(Φmm)
6
形状
円筒外輪
シール
有り
外径形状
円筒形
トラスコ品番
819-8242
質量(g)
20.78
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方