NTN(エヌティーエヌ)
NTN総ころ形 ローラフォロア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径d(Φmm)
17
10
12
15
17
20
30
35
40
5
50
6
8
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05793541
品番
NATV17XLL
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
40
外径D(Φmm)
40
幅B(mm)
21
内径d(Φmm)
17
形状
円筒外輪
シール
有り
外径形状
円筒形
トラスコ品番
819-8247
質量(g)
147
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方