曜日別特売
NATV30XLL NTN総ころ形 ローラフォロア NTN(エヌティーエヌ) 05793575

NTN総ころ形 ローラフォロア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内径d(Φmm)30
内容量1個注文コード05793575品番NATV30XLL
参考基準価格(税別)¥9,430販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
外径(Φmm)62外径D(Φmm)62幅B(mm)29内径d(Φmm)30形状円筒外輪シール有り外径形状円筒形トラスコ品番819-8249質量(g)473.33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする