※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN総ころ形 ローラフォロア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径d(Φmm)
35
10
12
15
17
20
30
35
40
5
50
6
8
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05793584
品番
NATV35XLL
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
外径(Φmm)
72
外径D(Φmm)
72
幅B(mm)
29
内径d(Φmm)
35
形状
円筒外輪
シール
有り
外径形状
円筒形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方