シンコハンガー
S&Fジャケット回転式
(1件のレビュー)
取扱い終了
長さ(cm)
50
40
36
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05794906
品番
50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
洋服を美しく保つ立体フォルム。肩にすべり止付。
材質
本体・回転コマ:ポリプロピレン バー受け:ABS樹脂 フック:鉄・クロームメッキ 回転ストップバー;再生スチロール樹脂・ラバー加工 滑り止め:改質合成ゴム
色
オフホワイト
幅(cm)
5.5
長さ(cm)
50
高さ(cm)
27