曜日別特売
36 S&Fジャケットクリップ シンコハンガー 05795037

S&Fジャケットクリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード05795037品番36
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

洋服を美しく保つ立体フォルム。肩にすべり止付。

材質本体・下棒:ポリプロピレン クリップ:ハイインパクトスチロール・ゴム質樹脂 フック:鉄・クロームメッキ 滑り止め:改質合成ゴムブラック幅(cm)4.6長さ(cm)36高さ(cm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする