シンコハンガー
サークルハンガー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
05795064
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
帽子、マフラー、スカーフなどの小物をつなげてかけられる。
鴨居・長押にもクローゼットにも掛けられるフックタイプ。
縦にジョイントでき、収納効率アップ。使わない時はたためるのでジャマになりません。
材質
本体:ABS樹脂 フック:鉄・クロームメッキ
色
ホワイト
幅(cm)
3
長さ(cm)
13
高さ(cm)
20.5