- サークルハンガー シンコハンガー 05795082

サークルハンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード05795082品番-
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

帽子、マフラー、スカーフなどの小物をつなげてかけられる。
鴨居・長押にもクローゼットにも掛けられるフックタイプ。
縦にジョイントでき、収納効率アップ。使わない時はたためるのでジャマになりません。

材質本体:ABS樹脂 フック:鉄・クロームメッキブラック幅(cm)3長さ(cm)13高さ(cm)20.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする