曜日別特売
- ベルトホルダー シンコハンガー 05795676

ベルトホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード05795676品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500

ベルトを14本掛ける事ができる。バックルベルトも2本掛けられる。

材質ポリプロピレンホワイト幅(cm)4長さ(cm)21.5収納本数(本)14高さ(cm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする