曜日別特売
SB-JR-4P-5.5KW 標準三相モートル 防滴保護形 三菱電機 05797057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB-JR-4P-5.5KW 標準三相モートル 防滴保護形 三菱電機 05797057
SB-JR-4P-5.5KW 標準三相モートル 防滴保護形 三菱電機 05797057

標準三相モートル 防滴保護形

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード05797057品番SB-JR-4P-5.5KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥84,500

トップクラスの軽量コンパクト化
高性能
高い信頼性
使いやすさ
安全対策
機種が豊富

型式脚取付防滴保護形 屋内型枠番132S質量(kg)40出力(kW)5.5取付方式脚取付形寸法L(mm)392寸法H(mm)255電源三相定格電圧(V)200/200/220寸法A(mm)153モータータイプ汎用モータ寸法F(mm)70寸法S(mm)38(S公差k6)寸法D(mm)220定格電流(A)22.4/21.4/19.8定格周波数(Hz)50/60/60寸法E(mm)108寸法B(mm)152寸法C(mm)132寸法X(mm)4寸法T(mm)8寸法W(mm)10寸法Z(mm)12寸法M(mm)256寸法N(mm)180寸法I(mm)288.5寸法J(mm)40絶縁種別B寸法G(mm)6.5寸法K(mm)45寸法Q(mm)80寸法R(mm)239寸法U(mm)5塗装色マンセルN5.5寸法XB(mm)89周囲湿度(%RH)95%RH以下寸法KL(mm)185標高(m)1000以下寸法KA(mm)75雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと寸法KD(mm)27寸法KG(mm)118寸法ML(mm)268寸法QK(mm)63周囲温度(℃)-20~40定格回転速度(min-1[r.p.m])1430/1720/1730極数(P)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05797023
2010-04-21
用途: 旋盤
有限会社 タジマ

メーカー品なので、性能・品質は問題なし。
なにより比較した結果、価格がもっとも安かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする