山崎実業
山崎実業の 裁縫道具/裁縫用品
山崎実業の 工業用アイロン/アイロン台
山崎実業の アイロン台
仕上げメッシュアルミコート
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05797724
品番
04102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
袖口や裾などの細かい仕上げに欠かせない仕上げ馬。
材質
表面布:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル100%、天板:スチール(紛体塗装)、脚部:スチールル(クロームメッキ)
質量(g)
約1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約44×11×16