ライクイット
ライクイットの 収納家具
ライクイットの 履物収納
ライクイットの シューズホルダー
くつホルダースリム2P BE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05798598
品番
-
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
色
ベージュ
材質
本体/ポリプロピレン、ストッパー/EVA樹脂
幅(cm)
26
長さ(cm)
8
高さ(cm)
13.5