ライクイット
ライクイットの 収納家具
ライクイットの 収納ボックス
ライクイットの 衣類収納
サッとり くつ下ケース WH
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05798616
品番
ST-01
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
仕様
仕切板2枚付
材質
本体/スチロール樹脂、仕切り/ポリプロピレン
色
ホワイト
幅(cm)
33
長さ(cm)
9.5
高さ(cm)
9.5