サッとり Tシャツケース BR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05798634 品番ST-03
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
仕様仕切板2枚付 材質本体/スチロール樹脂、仕切り/ポリプロピレン ブラウン 幅(cm)33 長さ(cm)27 高さ(cm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする