2030 スタッキングランドリーバスケット WH ライクイット 05798844 2030 スタッキングランドリーバスケット WH ライクイット 05798844

スタッキングランドリーバスケット WH

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05798844 品番 2030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

2段3段とスタッキング出来るバスケット。ハンドルを垂直に立てて押し込むと支えになり、上段に積み重ね可能に。スタッキングのロック部を外せば、取っ手付きバスケットとして、洗濯物の持ち運びにも便利です。2本のハンドルにかかる荷重:5kgまで。

長さ(cm)27.7 幅(cm)45.5 高さ(cm)26.8 材質ポリプロピレン サイズM 質量(g)790

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:439

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05798844
2019-08-09
用途:
軽めの作業材料の仕分け
その他業種

ランドリー用といった本来の用途以外の使い方をしています。
軽めの資材を種類・目的別に上(M)下(L)に分けて入れて使っています。
便利で重宝しています。

対象商品:
05798844
2019-08-27
用途:
洗濯
製造業

自宅用ですが洗面台と洗濯機の間にちょうどよい幅でとても満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする