- 用途
- 暗くなると自動で点灯し、明るくなると自動消灯する賢いセンサーLEDランプ
クリアパネルで間接照明のような照明デザインに
コンセントに差し込んでおけば、夜間に照明を消してもしっかりと足元を照らしてくれるLEDのナイトランプです。シンプルなデザインなのでどのようなお部屋でもご使用いただけ、廊下やお部屋の足元が夜間でもわかりやすくなります。明かりセンサーが周囲の明るさを感知すると、自動的に点灯、消灯します。電気消費量が少なく寿命の長いLED電球使用してますので、1ヶ月の電気料金は、わずか5円程度。
- 材質
- プラグ部:PVC 半透明プレート板:PC
- 質量(g)
- 約60
- 奥行(mm)
- 約48
- 電源
- 100V(50/60Hz)
- 幅(cm)
- 約7.5
- 消費電力
- 0.5W
- 高さ(cm)
- 約11.4