CRB2BJ15-180SZ ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB2B〜) SMC 05799508

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB2B〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)(180) 180 サイズ15 ベーン形式(S) シングルベーン 注文コード05799508 品番CRB2BJ15-180SZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,800
この商品は揺動角度・サイズ・ベーン形式など240種類から選べます 他の種類を見る

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15〜40)
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。

揺動角度(°)(180) 180 ベーン形式(S) シングルベーン サイズ15 取付支持形式(B) 基本形 鉛直軸形式(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取) 接続ポート位置(-) ボディ側面

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05799508 CRB2BJ15-180SZ 05777205 CRB2BJ15-180SZ ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB2B〜) SMC ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB2B〜) SMC 1個 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする