OPPシート

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 05799587 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
材質ポリプロピレン 寸法(mm)210×210 厚さ(μm)20 耐熱温度(℃)約120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05799587
2025-01-27
用途:
シフォンケーキの包装
飲食業

17センチの型で焼いたシフォンケーキの1/8カットのものを包むのに、ちょうどよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
05799587
2024-01-07
用途:
シフォンケーキの包装
製造業

透明感高くとても使いやすいです。17センチのシフォンケーキ、8切りにピッタリです!

1人が参考にしています
対象商品:
05799605
2024-08-08
用途:
アイシングのコロネに使ってます
ちいさなケーキ屋さんR&M 様 (飲食業)

半分にして使っているのですが、使いやすくていいです。

対象商品:
05799587
2023-02-25
用途:
商品包装用
卸売・小売業

お菓子を包むのに使っています。
薄さが扱いやすく、価格的にも満足しているのでいつも購入しています。

対象商品:
05799605
2022-10-28
用途:
野菜の包装
農・林・水産業

萎れ防止目的で、商品の見た目が良くなります。
防曇ではないので、冷蔵庫から出すと曇ります。

1人が参考にしています
対象商品:
05799632
2020-09-26
用途:
花など農作物用
農・林・水産業

直販所で売る花や野菜を包みます。ボードンの袋よりビニール自体は薄いのですが、袋のようにサイズを選ばず、くるっと簡単に包めて仕上がりもきれいに見えるので便利です。リピート買いで使わせていただいています。

対象商品:
05799596
2020-04-14
用途:
お菓子の包装

しっかりとした素材の商品を安価で購入することができ良かったです。
シフォンケーキのラッピングなどに使用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
05799596
2019-12-31
用途:
包装

メルカリの包装に使用してます。opp一枚できれいに見えるから便利さですね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする