PANDUIT(パンドウイット)
Cat6 ER(Extended Reach)ケーブル PUL6C2204-CE 305m
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
オレンジ
オレンジ
ライトグレー
紫
緑
赤
黄
黒
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(32巻×305m)
注文コード
05800212
品番
PUL6C2204OR-CE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,387,800
販売価格(税別)
¥
4,898,000
バスケットに入れる
標準的なチャネル長100mを超えて1Gbpsおよび100Mbpsで最大150mの伝送に対応します。
用途
長距離の配線ソリューションに。
トラスコ品番
739-9914
色
オレンジ
材質
ケーブル外被覆/PVC
使用温度範囲(℃)
-20~75
全長(m)
305
構造
単線
ケーブル径(Φmm)
7.3
カテゴリー
Cat6
導体サイズ(AWG)
22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません