PUR6C2204IG-CE Cat6 ER(Extended Reach)ケーブル 305m PANDUIT(パンドウイット) 05800221

代表画像

PUR6C2204IG-CE Cat6 ER(Extended Reach)ケーブル 305m PANDUIT(パンドウイット) 05800221
PUR6C2204IG-CE Cat6 ER(Extended Reach)ケーブル 305m PANDUIT(パンドウイット) 05800221
PUR6C2204IG-CE Cat6 ER(Extended Reach)ケーブル 305m PANDUIT(パンドウイット) 05800221

Cat6 ER(Extended Reach)ケーブル 305mPUR6C2204IG-CE

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
内容量1箱(32巻×305m)
色ライトグレー
内容量1箱(32巻×305m)注文コード05800221品番PUR6C2204IG-CE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,167,800
販売価格(税別)
¥4,698,000

標準的なチャネル長100mを超えて1Gbpsおよび100Mbpsで、最大150mの伝送に対応します。
22AWGの導体採用で、高出力PoE(最大90W)に対応します。
24AWGよりもケーブル損失を40%改善します。

トラスコ品番
742-1706
色
ライトグレー
材質
ケーブル外被覆/PVC
使用温度範囲(℃)
-20~75
全長(m)
305
構造
単線
導体
24AWG
ケーブル径(Φmm)
7.3
カテゴリー
Cat6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする