フィガロ技研
【レンタル】アルコールチェッカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
レンタル日数(日)
延長12
注文コード
05800598
品番
KAC-80D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
息を吹きかけるだけでアルコール度をチェック!!運行安全管理、業務安全管理、カラオケ・スナック、料理店・ホテル・ゴルフ場、健康管理など、多目的管理に最適です!
仕様
[検知レベル]0mg/L~0.8mg/L,[表示ランプ]LEDバーグラフ表示(12段階)●READY ●MEAS. ●BATTERY,[使用温室度範囲]温度0℃~40℃/湿度90%RH以下
セット内容
本体、フィルター、ACアダプタ、取扱説明書(アルコールチェッカー KAC-80D)、収納ケース、単3電池×6本
質量(g)
約450
寸法
縦205×横65×奥行112mm
電源
単3型アルカリ乾電池×6本(9V)(乾電池寿命:連続使用時間約8時間) 専用ACアダプタ(AC100V)
型番
KAC-80D
検知原理
半導体式ガスセンサ
検知対象ガス
呼気中アルコールガス
再生材使用率(%)
28
生分解性プラスチック使用率(%)
21033
再生材使用
使用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0