曜日別特売
TB-25A 【レンタル】ポータブル濁度計 東亜DKK(東亜ディーケーケー) 05800720

【レンタル】ポータブル濁度計

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
レンタル日数(日)
延長4
注文コード
05800720
品番
TB-25A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

サンプリング不要センサーは検水に直接浸漬するタイプです。検水のサンプリングは不要です。小型センサー従来比で、直径・質量ともに1/2にスリム化されました。濁度・温度の同時測定/表示LCD表示器に、液温も同時に表示されます。NTU・mg/L両単位切り替え対応いずれの単位でも、切り替えて表示させることができます。ワンタッチ校正濁度ゼロ校正は、センサーを純水に浸し、校正キーを押すだけで済みます。100測定分のデータメモリー機能フィールドで測定したデータを、オフィスなどで確認することができます。補正係数設定機能濁度の測定値を従来データなどに補正したい場合、スパン係数を設定することで対応できます。防滴構造(本体)雨の日も使用できます。

仕様
[データメモリー]100点(濁度・湿度),[アナログ出力 (工場オプション)]濁度・温度同時出力、濁度:フルスケール 0~800mV、温度:フルスケール 0~1V
セット内容
本体、センサー(10m)、保護カバー、ACアダプター、取扱説明書(ポータブル濁度計TB-25A)、収納ケース、単2電池×6本
測定範囲
濁度:0~800NTU、0~800mg/L(単位切換はキー操作による)、温度:0~+50℃
電源
乾電池LR14(単2形アルカリ乾電池) 6個(連続使用時間約100時間)または、AC100V(専用ACアダプター)
使用温度範囲
周囲温度:0~+40℃、検水温度:0~+50℃
測定項目
濁度、温度
測定方式
90度散乱光測定方式
表示方式
LCD表示器
分解能
濁度:1NTU、温度:0.1℃
校正
純水によるワンボタンゼロ校正
繰返し性
濁度:±1%r.d.g±5NTU(ホルマジン溶液にて)、温度:0.3℃
再生材使用率(%)
40
生分解性プラスチック使用率(%)
20288
再生材使用
使用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする