西日本試験機
【レンタル】PCグラウトフローコーンJP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
レンタル日数(日)
延長6
注文コード
05800817
品番
C-321( JPロート)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
土木学会の規格品で、流下方式のコンシステンシー測定器です。コーンおよび三脚で一式です。
仕様
[試験用器具]JPロート,[試験規格]土木、(JSCE-F531)
セット内容
漏斗、台
高さ(mm)
422
タイプ
20139、JPロート:土木学会規準
内径(Φmm)
上端:70,下端:14
測定対象
PCグラウト
容積
約630ml
再生材使用率(%)
50
生分解性プラスチック使用率(%)
20139
再生材使用
使用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0