曜日別特売
COSP 3.3 ステンレス用パックドリル NACHI(不二越) 05800977

COSP 3.3 ステンレス用パックドリル NACHI(不二越) 05800977
COSP 3.3 ステンレス用パックドリル NACHI(不二越) 05800977
COSP 3.3 ステンレス用パックドリル NACHI(不二越) 05800977

ステンレス用パックドリル

(65件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)3.3シャンク径(Φmm)3.3注文コード05800977品番COSP 3.3
参考基準価格(税別)¥667販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。

用途
硬鋼
鋳鉄
ステンレス鋼
ドリル径(Φmm)3.3溝長(mm)31.5全長(mm)73材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8シャンク径(Φmm)3.3先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:65
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05802991
2023-12-19
用途: 自動車整備

溶接で焼きの入った10mm厚ステンレスに使用しましたが、回転速度と切削油に気をつければ素人でも穴あけ出来ました。流石は一流品です。

対象商品 : 05803113
2020-10-16
用途: SUS304またはSUS316Lのタンク部品のボルト用のバカ穴
岡崎製作所製造業

ステンレス用のごく一般的なドリルで、使いやすい。
深穴あけや、リーマの代わりに使えるような、特殊なものではない分
使いやすい。
ボール盤で使うような、普通の用途なら問題ない。
この種のドリルは、タップの下穴用にもよく使っている。(下穴用の径の場合)

1が参考にしています
対象商品 : 05800907
2020-12-22
用途: ステンレスの穴開け

鉄鋼用より、ある程度の効果があると思います。
切削油の問題もあるかも

対象商品 : 05802903
2020-06-24
用途: 穴あけ
医療・福祉・介護関連業

モノタロウの200円台から1000円台のステンレス可6㎜ドリル刃5本のトータルコストテストをしました。食いつきもよく疲れません。耐久性も安定していて、削りくずもきれいです。仕事で使うのであればやはり、このクラスからだと感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 05800995
2019-06-13
用途: 鋼材の下穴加工
プランニングオフィスイイジマ建設業・工事業

1本の価格は安くは有りませんが、SAS材加工用の物だけあって、鋼材を簡単に加工できる

対象商品 : 05800977
2018-01-14
用途: ステンレス板の穴開け

食いつきも良く切れ味も抜群でした。
狙った所に正確に穴を開けることが出来ました。
ステンレス用の中で、一番コスパが良いと思います。

対象商品 : 05800891
2017-11-20
用途: 整備
株式会社ベータプラン

歯の磨耗も少なく、安価で大変重宝しています。いい商品です。

対象商品 : 05801092
2018-03-05
用途: 機械のメンテナンス時
合同会社Yell&Ale製造業

ドリルすぐに傷んでしまいました。残念!!また機会があれば購入しますが、、、、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする