画像準備中

TiN突撃コバルトストレートシャンクドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)2.5 注文コード05801172 品番2.5X35X61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,590
この商品はドリル径など222種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)2.5 溝長(mm)35 全長(mm)61 シャンク径(Φmm)2.5 材質コバルトハイス 表面処理TiNコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする