理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
TiN突撃コバルトストレートシャンクドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
4.5
注文コード
05801373
品番
4.5X56X86
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,250
この商品は
ドリル径
など
222
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
4.5
溝長(mm)
56
全長(mm)
86
シャンク径(Φmm)
4.5
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク